2. Kundprojekt - Hallby IF
Kundprojekt_generisk_1200x100.png
Start Hallby IF

IF Hallby FK minskar sina växthusgasutsläpp och spar pengar samtidigt

I veckan gick ordförande för Riksidrottsförbundet ut med sin oro att idrottsföreningar blir tvingade att stänga delar av sina anläggningar, när de galopperande energipriserna slår allt hårdare mot föreningarna.

Det finns enkla åtgärder att vidta för att dra ner elkonsumtionen. Många anläggningar har tex fortfarande äldre lampor som i många fall drar tio gånger mer energi än en modern LED-lampa.

IF Hallby FK var tidigt ute med att energieffektivisera och tog hjälp av Svenska fotbollförbundets energipartner Rexel, som gjort ljusberäkning och kalkyl och sett till att fotbollsplanen fått ny effektiv belysning. Med Rexels hjälp har föreningen gjort en energibesparing på 34% (-14000 kWh/år), dvs ca 14.000 kr om året i energikostnad, beräknat på elpris 0,97 kr/kWh vid installationen.

Med dagens elpriser en ännu större besparing. Åtgärden bidrar också till att minska CO2-utsläppen med 283 kilo per år. Förutom kraftigt reducerad energiförbrukning får man en bättre belysning med reducerat underhållsbehov samt flimmerfri och direkttändande teknik.

Alternativet att behålla den gamla lösningen med kostnader för underhåll och drift skulle bli 20% högre än den nya bättre lösningen, beräknat på en 20 års period. Svenska Fotbollförbundet har bidragit med ett ekonomiskt stöd till investering.

Kontakta oss

Responsive image