2. Kundprojekt i Lidköping
Lidköping_banner.png

Ny belysning gjorde 60-talshusen vänliga och inbjudande

Ny belysning blev både en kraftfull besparing och en investering för trygghet när de boende fick vara med hela vägen och tycka till. – Om alla ska bli nöjda måste hyresgästerna involveras i arbetet, säger Jimmy Andrén, driftchef på Lidköpingsbostäder.

Kvarteret Spindeln i Lidköping består av fem 60-talshus, placerade som ett L och en hästsko. Fram till i vintras var området ganska sporadiskt upplyst. Idag är det Lidköpingsbostäders senaste exempel på hur ny belysning kan förvandla en plats från murrig och otrygg till vänlig och inbjudande. Även om skiftet var på tiden fick arbetet lov att ta tid. Såväl armaturval som placeringar tänktes noga igenom. När alla installationer var på plats genomförde Lidköpingsbostäder ett grundligt arbete med att provbelysa, hitta mörka fläckar, lyssna på synpunkter från hyresgästerna och göra löpande justeringar. Jimmy pekar på en lampa några meter från en balkong.

Lyssnade på hyresgästerna vid val av belysning

Responsive image – Tittar du noga så ser du att det sitter en vit avskärmningsring i nederkant, säger han. Den satte vi dit för att hyresgästerna klagade över att de blev bländade i sina lägenheter.

Att prata belysning i strålande solsken är inte helt enkelt, men Jimmy gör det mesta begripligt och illustrerar med händerna hur ljuset faller. De gamla armaturerna på stolpar och vid entréer har bytts ut och kompletterats med armaturer för effektbelysning på fasad.

– Vi har försökt använda befintliga stolpar och undvika nya kabeldragningar, säger han. Det har gått bra på nästan alla platser.

När Lidköpingsbostäder genomfört den här typen av stora arbeten tidigare har entreprenören i avtalet också ansvarat för att köpa in allt material. Den här gången valde de en annan lösning.

– Jag ringde upp Håkan Pettersson på Rexel. Han gjorde ett besök och presenterade sedan ett förslag och en LCC-kalkyl. Det var en lösning som visade sig fungera utmärkt på alla plan, berättar Jimmy.

Susanne Sundström har bott i området i sex år.

– Ibland såg jag inte folk förrän de var helt nära, säger hon med en rysning. Idag är det en helt annan känsla här. Grannarna sitter ofta ute och umgås till sent på kvällarna och buslivet är borta. Hela området känns tryggt och inbjudande, numera.

Bättre belysning på parkeringen

Hon var en av dem som tyckte till under arbetet, vilket bland annat resulterade i bättre belysning på parkeringen.

– Den stolpen kompletterade vi med i efterhand. Detsamma gäller stolpen borta på lekplatsen. På vintern vill ju barnen ofta leka efter att det blivit mörkt. Det är roligt att se hur ljuset får gården att ändra skepnad. Färgval och ljuseffekter har en enorm betydelse, berättar Jimmy. Susanne håller med.

– Det händer att jag står i mitt fönster sent om kvällarna och bara njuter av att här är så vackert upplyst, säger hon.

Text: Benedikta Cavallin Foto: Anna Hållams