0 Artikel
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

 

Nätverkslösningar för kontor – en enkel valguide
 
Svårt att hitta helhetslösningar när du skall beställa nätverkssystem för kontorsmiljöer? Spana in vår nya valguide!
 
Nu finns en enkel och översiktlig valguide som tydligt visar på de olika delarna i en högkvalitativ, säker och snygg lösning. Stora valmöjligheter för dig med garantin att du får produkter som är enkla att installera och använda. Valguiden inkluderar allt från nätverksskåp till kabelförläggning och även de golvboxar och stavar som matar ut el och nätverk till slutanvändaren. 


Se nedan på bilden hur en sådan helhetslösning kan se ut. Ladda ned Valguiden som PDF här!

(Nätverksprodukt)

PATCH-P AVD 24X S-ONE 1HE MGRÅ

Utdragbar patchpanel advance för 24st Actassi S-One DPM RJ45- uttag. Märkfönster 1-24, bakre kabelrangering och Quickfix snabbfäste. Jacken snäpps fast utan montageram.

(Nätverksprodukt)

KAT 6A F/FTPMX 4P DCA BL T500

Skärmad Kat6A F-FTP MX-datakabel 4xAWG23 (550MHz) för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln levereras med blå halogenfri yttermantel Dca s2d1a1 och metermarkering tryckt på kabeln. Levereras på trumma 500m.

(Nätverksprodukt)

MOD-JACK S-1 DPM KAT6A STP

Skärmade modularjack S-One DPM kategori 6A för Klass EA-applikationer. Tydlig färgmärkning för trådanslutning och mycket enkel anslutning av tråden utan specialverktyg. DPM-design (Direkt Panel Montage) medför att uttaget snäpps fast utan mon- tageram i panelsidan. 

Se alla nätverksprodukter i valguiden här!

(Kabelförläggningsprodukt)

TRÅDSTEGE 75 2,5M D5

Defems trådstegar görs i bredder 53, 75, 120, 220, 320, 422, 522 samt 622 mm och två höjder 60 och 110 mm (53-stegen enbart 45 mm hög och 75-stegen enbart 55 mm hög). Längden på alla stegar är 2,5 meter. 

(Kabelförläggningsprodukt)

 KONSOL 50I-100 FZS 

Konsoler 50i och Väggkonsol 81. Konsol 50i för montage på vägg och takpendlar.

 

 

 

 

(Kabelförläggningsprodukt)

DOS-ARMATURHÅLL B5 D5

B5 H = hålad dosplåt. B5 OH = ohålad dosplåt.  

 

 

 

 

Se alla kabelsförläggningsprodukter i valguiden här! 

(Installationsprodukter)

GOLVBOX OL50 METALL 12 MOD 

Golvbox OL 50 12 moduler med uttagen placerade åt sidorna så att eventuell smuts som kommer ner i boxen inte hamnar i uttagsbrunnarna, utan på den rostfria plåten. Det gör att det är enkelt att dammsuga boxen från smuts.

(Installationsprodukter)

UTTAGSST OL-M10 VIT KRAFT DATA

Fristående och flyttbar uttagsstav utrustad med en installationsbox. Förinstallerad, bestyckad med tre dubbla jordade uttag med kabel och 2xCat6 UTP med kabel. Böjligt rör med adapter och monteringsanvisning medföljer. 

(Installationsprodukter)
ELKANAL TEK 123 VIT

PVC-kanaler för montering dikt vägg eller på konsol. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

Se alla installationsprodukter i valguiden här!