PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Fördragen kabel och röret skall skyddas mot direkt UV-ljus. 2x oskärmad kategori 6 U/UTP kabel fördragen i 20mm´s rör. Kabeln består av 4 individuellt oskärmade par som är separerade med centrumkors. Manteln består av flamskyddad plast och uppfyller Dca s2 d2 a1 enligt EN50575. Leveransform: Ring 100m
Produkten ingår i Schneider och ELKOs systemgaranti.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd
Färg
Ytterdiamater
Halogenfri
Innerdiameter
Antal tvinnade kablar
Material
Drifttemperatur
Utanpåliggande montage
Lämplig för ingjutning i betong
Maskin- och systeminstallation
Lämplig för golvinstallation (avjämningsmassa)
Lämplig för installation på trä
Lämplig för ihålig vägg
Lämplig för markförläggning
Flamtåligt utförande
Böjhållfasthet
Lågfriktions innerledande skikt
Nominell ledararea från/till
Antal enkelledare
Antal ledare signal- och kommunikationskabel
Antal koaxialkablar
Antal datakablar
Med dragtråd
Antal ledare starkströmskabel
Antal högtalarkablar
Med integrerad fiberoptisk ledare (Plastic Optical Fiber)
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument