Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Fördragen kabel och röret skall skyddas mot direkt UV-ljus. One Box är en smart robust förpackning som effektiviserar installationen. 2x oskärmad kat 6 U/UTP kabel fördragen i 20mm rör. Består av 4 oskärmade par separerade med centrumkors. Mantel i flamskyddad plast. Dca s2 d2 a1 enligt EN50575.1x trippelskärmad koax RG6T halogenfri flamskyddad mantel. Leveransform: One Box 50m
Produkten ingår i Schneider och ELKOs systemgaranti.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd
Färg
Ytterdiamater
Halogenfri
Innerdiameter
Antal tvinnade kablar
Material
Drifttemperatur
Utanpåliggande montage
Lämplig för ingjutning i betong
Maskin- och systeminstallation
Lämplig för golvinstallation (avjämningsmassa)
Lämplig för installation på trä
Lämplig för ihålig vägg
Lämplig för markförläggning
Flamtåligt utförande
Böjhållfasthet
Lågfriktions innerledande skikt
Nominell ledararea från/till
Antal enkelledare
Antal ledare signal- och kommunikationskabel
Antal koaxialkablar
Antal datakablar
Med dragtråd
Antal ledare starkströmskabel
Antal högtalarkablar
Med integrerad fiberoptisk ledare (Plastic Optical Fiber)
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument