Denna PrismaSeT S-kapsling är en väggmonterad normkapsling. Höljet består av metall samt plast och består av 5 rader med 24 moduler på 18 mm. Den rymmer alla typer av normapparater. Kapslingen har ett större utrymme på första raden för att rymma NSXm 160 inkommande effektbrytare eller omkopplare, vid behov utrustad med en jordfelsskyddsmodul. Denna kapsling är avsedd för inomhusinstallation. IP-skyddsgraden är IP41 med dörr och IP30 utan dörr. Dörren är ett tillval som finns i samma färg som kapslingen, vit RAL9003, och den finns även i transparent utförande. Kapslingen levereras färdigmonterad komplett med DIN-skenor, sidostycken och fronter och är avsedd för bostäder och kommersiella byggnader. Den är utformad för elektriker och ger god ergonomi och flexibilitet vid installation. Kablarna kan installeras via toppen eller botten av höljet med avtagbara kabelinföringsplattor. Det gör kapslingen flexibel med möjlighet att ansluta kablar, rör eller kanal. Den är utrustad med 5 DIN-skenor och har plats för 24 normmoduler per rad. Skenorna är enkelt avtagbara och underlättar kabeldragning och underhåll. Den levereras med 1 jordplint, denna plint har snabbanslutning med plats för 72 utgående kablar (9x25mm² + 63x4mm²). Den har plats för ett vertikalt distributionsblock typ Acti9 VDIS som finns för 125 samt 160A. Den elektriska isolationsklassen är klass II. Ui-märkspänningen är 400V. Överspänningskategorin är II. In-märkströmmen är upp till 160A. Den uppfyller standarderna IEC 61439-1, 2 och 3. De totala måtten är (B) 570 mm x (H) 956 mm x (D) 191 mm. Produktens vikt är 17.840 kg. Kapslingen är gjord av metall och frontplattan är gjord av plast. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 750°C för frontplattan. IK-skyddsgraden är IK08 utan dörr och IK09 med dörr. Driftstemperaturen är -25°C till 60°C.