PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Säkringsskydd för CEE-stickpropp 16-32 A (3-polig) och 60-125 A (5-polig). Färg gul
Används för att låsa CEE stickpropp vid underhåll maskiner och utrustning. Placeras på CEE-proppen och förhindrar att stickproppen sätts in i ett uttag. För alla CEE stickproppar från 16 till 32 A (3-polig) och 60 till 125 A (5-polig), kläms fast med låsmekanismen och säkras med hänglås. Temperaturområde -50°C till +130°C. Bredd 39 mm, djup 27 mm.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Material
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum