PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Nödstopp, Harmony XB4, metall, Ø40 mm, svamptrycke, röd, vridåterställning
Detta Harmony XB4 röda nödstopp är försett med ett diameter 40 mm svamptrycke som har vridåterställning. Det har en frontring i metall. Det installeras enkelt i kaslingar och apparatskåp med 22 mm håltagning. Den är slagtålig, dammbeständig, vattentålig och vibrationsbeständig tack vare dess kapslingsklass IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, vilket gör den idealisk för användning i tuffa miljöer. Dess breda intervall av driftstemperaturer från -40°C till 70°C möjliggör mångsidig användning av produkten.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Diameter hål
Färg knapp
Lämplig för belysning
Förreglingsmetod
Återfjädrande
Diameter kåpa/lock
Lämplig för nödstopp
Typ av knapp
Färg frontring
Med belysning
Kapslingsklass (IP)
Material frontring
Med frontring
Typ av lins
Låsbar omkopplingsfunktion
Skyddsnivå (NEMA)