PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
NPL24-12I 12V/24Ah är ett ventilreglerat AGM-batteri med 10 års livslängd avsedda för standby applikationer. Ventilreglerad design med nästan 100% syrgasrekombination vid standby applikationer. Kan användas inom ett brett temperaturområde med temperaturkompenserad laddning. Lagringstid vid temperatur +20°C till 25°C är självurladdningen per månad ca. 3% av den nominella kapaciteten.
Vikt: 9,2kg. Mått(LxBxH) 166x175x125 mm. Poltyp: Invändig gänga M5
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Märkspänning
Bredd
Modell/Utförande
Vikt
Typ
Längd
Brandskydd (UL 94)
Kontakt
Höjd inklusive pol
Lämpligt för olika användningsområden
Lämpligt för UPS
Kapacitet 20h
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1