2. Schneider Electric - Framtidssäkrad laddlösning för parkeringsgarage

Framtidssäkrad laddlösning för parkeringsgarage med Schneider Electric!

Erbjud kunden en snabbare, mer kostnadseffektiv och flexibel 3-faslösning för laddstationer i parkeringsgarage med Canalis strömskenor och EVlink smart väggbox från Schneider Electric istället för att dra kablar till varje laddare. Skenorna används för matning av elbilsladdare och gör det möjligt att enkelt komplettera med fler laddboxar vid behov, parkeringsplatser kan flyttas runt samt boxar kan bytas vid fel eller uppgraderingar. För att göra det enkelt erbjuder Schneider Electric två paket för garageinstallation. Ett grundpaket som kompletteras med ytterligare väggboxpaket om man ska installera fler laddare.

 

1. Förbered infrastrukturen


Förbered garaget för en laddningsklar infrastruktur. I grundpaketet med e-nummer 2480143 ingår infrastruktur för 10 st parkeringsplatser med Canalis strömskenor på 160A \(24m\), samt 1 st EVlink Smart Väggbox 22Kwh och Canalis uttagslåda med skyddsapparater.
 
AntalProdukt
1 Inmatningslåda 160A
8 Skenelement 160A 3m 6 uttag
10 Fäste f gängad stång 40-100A
1 Uttagslåda 63A 12 mod
1 JORDFELSBRYTARE A9 IID 4P 40A 30MA B EV
1 DVÄRGBRYTARE IC60N 3P C32A
1 Väggbox Smart 22kW 3-f 32A uttag T2 RFID

2. Utöka med fler laddstationer


Utöka med flera laddare till den infrastruktur som redan är installerad. Komplettera grundpaketet med ytterligare väggboxpaket med e-nummer 2480144 för att installera fler laddare när behovet växer. I väggboxpaketet ingår 1 st EVlink Smart Väggbox 22Kwh samt Canalis uttagslåda med skyddsapparater.
 
AntalProdukt
1 Uttagslåda 63A 12 mod
1 JORDFELSBRYTARE A9 IID 4P 40A 30MA B EV
1 DVÄRGBRYTARE IC60N 3P C32A
1 Väggbox Smart 22kW 3-f 32A uttag T2 RFID
 

3. Förbered infrastrukturen


Förbered garaget för en laddningsklar infrastruktur. I grundpaketet med e-nummer 2480143 ingår infrastruktur för 10 st parkeringsplatser med Canalis strömskenor på 160A \(24m\), samt 1 st EVlink Smart Väggbox 22Kwh och Canalis uttagslåda med skyddsapparater.
 
AntalProduktE-nummer 
1 Laddstyrenhet EVlink LMS mini maxvärde \(upp till 15 laddare\) 24 455 46
1 Laddstyrenhet EVlink LMS mini variabelt värde \(upp till 15 laddare\) 24 455 47
1 Laddstyrenhet EVlink LMS midi maxvärde \(upp till 50 laddare\) 24 455 48
1 Laddstyrenhet EVlink LMS midi variabelt värde \(upp till 50 laddare\) 24 455 49
1 Laddstyrenhet EVlink LMS maxi variabelt värde \(upp till 100 laddare\) 24 455 74

Tillbehör


Dessutom, så kan vi så klart erbjuda alla tillbehör som du kan behöva. Till ex. för Grundpaketet kan du behöva Trådstege 25 m, 1 st Datakabel, 2 st uttag och 2 st Patchkablar. Om det är ett paket med 10 st väggboxar behövs 20 st patchkablar och 20 st uttag. Datakabeln säljs i låda om 300m.
 
AntalProduktE-nummer 
1 Actassi Kategori 6 U/UTP 4P Grön 250MHZ Dca s2 d2 a2 B305 49 335 03
2 Modularjack S-One RJ45 kategori 6 UTP 1 51 463 76
2 Actassi Patchkabel kategori 6 U/UTP 4P 0,5M Grå 51 679 12
10 Trådstege, Defem, U-form, stål, elförzinkad, C1, längd 2,5 m 11 491 13
 
Hitta mer information hos Schneider Electric
 
Ladda ned produktkatalogen här