SKARVMUFF METALL M50 ALUMINIUM

Main media

Produktbeskrivning

Tillbehörsdel: Plugghylsa för anslutningar mellan elinstallationsrör. Med grindfri innervägg.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 20 st
    1 Ask
  • 1920 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SV50W ALU

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Högsta klass

Lista

14

UNSPSC

40141900

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus A

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2026-02-04

Skarvmuff för installationsrör

Färg

Aluminium

Halogenfri

Ja

Ytskydd

Obehandlad

Materialkvalitet

Aluminium

Tvådelad

Nej

Material

Metall

Med yttergänga

Nej

För nominell rördiameter

50 mm

Delbar

Nej

Ytpolerad

Nej

Borstad yta

Nej

Ytbeläggningskvalitet

Utan ytskikt

Med inspektionsöppning och skydd

Nej

Med invändig gänga

Nej

Med låsfunktion

Nej

Typ av låsfunktion

Övrigt

Material tätning

Ingen tätning

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st