Zekler NEO 85 är nästa generation hörselskydd som kombinerar säkerhet med avancerad hörlursteknologi och förstklassig kommunikation. Med äkta HiFi-ljud och hög detaljrikedom levererar NEO 85 en lyssnings- och samtalsupplevelse som sätter en ny standard inom professionella hörselskydd. Den naturliga ljudtransparensen använder riktade mikrofoner och intelligent mjukvara för att återge omgivande ljud, röster och varningssignaler med hög precision, och transparensen kan justeras i fyra nivåer för optimal situationsmedvetenhet i olika arbetsmiljöer. Den integrerade Windstop-funktionen minimerar vindbrus vid arbete utomhus. För miljöer med extremt buller är NEO 85 utrustad med en avancerad bullerreducerande bommikrofon som säkerställer tydliga telefonsamtal även i de mest krävande situationer. Med Multipoint Bluetooth 5 kan två enheter anslutas samtidigt, vilket gör det enkelt att exempelvis hantera både jobb- och privattelefon. Komforten är utvecklad för heldagsanvändning med en flexibel hybridbygel, asymmetriska kåpor och tätningsringar med minnesskum som ger optimal passform och effektiv ljudisolering. Batteriet ger upp till 50 timmars driftstid, och med USB-C snabbladdning räcker tio minuter för hela tio timmars användning. Konstruktionen är framtagen för tuffa miljöer med stöttålig plast, skyddade mikrofoner och integrerade kablar som ger lång livslängd och hög driftsäkerhet. NEO 85 är utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska proffsanvändare och använder dubbla ljudkammare, dynamisk EQ, specialanpassade högtalare, aptX HD och avancerad signalbehandling via tre dedikerade processorer. Lättåtkomliga knappar och röstguidning gör produkten enkel att hantera under arbete. Överensstämmer med PPE-förordningen (EU) 2016/425, EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8 och RED 2014/53/EU. Dämpvärden: H = 31, M = 27, L = 24, SNR = 30.