Säkerhetsbrytare plast grå 3-polig 16A 400V utan hjälpkontakt UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65
"Kapslingarna är tillverkade av robust termoplast (PBT). Lådan är i ljusgrå kulör och locket i mörkgrå kulör (W= helt i vit kulör). Brytare som har M-gängade införingsöppningar (3-poliga) har dessa utförda som ""knock-outs"" och tätningsnipplar IP54 medlevereras. Följande har inte M-gängor utan BAS616/1SP och BAS625SP har ""knock-out""-öppningar för tätningsnipplar IP54 med kontramuttrar som medföljer. BAS25TP är försedd med ett extra hål M16 neråt för signal eller hjälpkontaktkabel. Brytarna är låsbara med hänglås i O- och I-läge efter öppning av vredets ""knock-out"". Nollplint för 5-ledarsystem ingår. Brytarna är halogenfria, UV-beständiga och UL94-5VA."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Märkdriftspänning
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Antal omkopplare
Kan spärras/låsas
Integrerad motordrift
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Utförande som nödstoppsinstallation
Typ av kontrollelement
Utförande som huvudbrytare
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Färg på manöverelement
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Lämplig för centralt frontmontage
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Motordrift valbar
Spänningsutlösare valbar
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-21, 400 V
Omkopplingseffekt vid 400 V
Version med omkastad omkopplare
Märkström vid AC-23, 400 V
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum