Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
0.18 kW
Antal manöverpositioner
16
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Inställning för överlastutlösare
0.08 till 0.6 A
Stödjer protokoll LON
Nej
Stödjer protokoll TCP/IP
Nej
Stödjer protokoll ASI
Nej
Stödjer protokoll PROFIBUS
Nej
Stödjer protokoll CAN
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS
Nej
Stödjer protokoll Modbus
Nej
Stödjer protokoll Data-Highway
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet
Nej
Stödjer protokoll SUCONET
Nej
Stödjer protokoll för andra bussystem
Nej
Lämplig för montage på skena
Ja
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
0 V
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
0 V
Märkspänning matning vid DC
24 V
Stödjer protokoll SERCOS
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Nej
Utlösningsklass
KLASS 10 A
Med kortslutningsutlösning
Nej
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Typ av elektrisk anslutning för hjälp och manöverströmkretsar
Plug-in anslutning
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Nej
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Nej
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Nej
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Nej
Stödjer protokoll PROFINET IO
Nej
Stödjer protokoll PROFIsafe
Nej
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Nej
Spänningstyp för manöver
DC
Typ av motorstartare
Direktstartapparat
Märkdrifteffekt vid AC-3, 230 V, 3-fas
0.09 kW
Märkdriftström vid AC-3, 400 V
0.6 A
Omgivningstemperatur, övre driftgräns
80 °C
Överbelastningsskydd för temperaturkompensator
Ja