Frånslagsfördröjning
20 s
Typ av manöverspänning 1
DC
Typ av manöverspänning 2
DC
Typ av matningsspänning
AC/DC
Med återkopplingskrets
Ja
Antal utgångar, säkra, utan fördröjning, med kontakt
4
Antal utgångar, säkra, med fördröjning, med kontakt
0
Antal utgångar, säkra, utan fördröjning, halvledare
0
Antal utgångar, säkra, med fördröjning, halvledare
0
Antal utgångar, signalfunktion, utan fördröjning, med kontakt
0
Antal utgångar, signalfunktion, med fördröjning, med kontakt
0
Antal utgångar, signalfunktion, utan fördröjning, halvledare
0
Antal utgångar, signalfunktion, med fördröjning, halvledare
0
Typ av elanslutning
Plug-in anslutning
Lämplig för montage på skena
Ja
Typ av säkerhet enl. IEC 61496-1
Ingen
Med BG BIA-godkännande
Nej
Typ av spänning (driftspänning)
AC/DC
Nominell omkopplingsström
5 A
Lämplig för övervakning av magnetbrytare
Nej
Lämplig för övervakning av närhetsbrytare
Nej
Lämplig för övervakning av nödstoppskretsar
Ja
Lämplig för övervakning av optoelektroniska skyddskretsar
Nej
Lämplig för övervakning av lägeskopplare
Nej
Lämplig för övervakning av taktilsensorer
Nej
Lämplig för övervakning av ventiler
Nej
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Level e
Stoppkategori (IEC 60204)
0
Matningsspänning vid AC 50 Hz
85 till 265 V
Matningsspänning vid AC 60 Hz
85 till 265 V
Matningsspänning DC
120 till 375 V
Driftspänning AC 50 Hz
85 till 265 V
Driftspänning AC 60 Hz
85 till 265 V
Driftspänning DC
120 till 375 V
Utvärdering av ingångar
Två kanalig
Med godkännande för TÜV
Ja