Lämplig enbart för fjärrstyrning
Nej
Funktion blinkning, startar med paus, fast tid
Nej
Funktion blinkning, startar med puls, fast tid
Nej
Klockfunktion, startar med paus, variabel
Nej
Klockfunktion, startar med puls, variabel
Nej
Funktion fördröjning magnetisering
Nej
Funktion flytande kontakt vid magnetisering
Nej
Funktion stjärn-triangel
Nej
Tidsområde
0.05 till 600 s
Funktion fördröjning avmagnetisering
Ja
Funktion flytande kontakt vid avmagnetisering
Nej
Funktion pulsformning
Nej
Typ av elanslutning
Skruvanslutning
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
24 till 240 V
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
24 till 240 V
Märkspänning matning vid DC
24 till 240 V
Typ av spänning (driftspänning)
AC/DC
Antal utgångar, ofördröjda, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Antal utgångar, ofördröjda, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal utgångar, ofördröjda, växlande (CO)
0
Antal utgångar, fördröjda, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Antal utgångar, fördröjda, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal utgångar, fördröjda, växlande (CO)
0
Påbyggbara kontaktblock
Nej
Utgångar, reversibla fördröjda/ofördröjda
Nej
Lämplig för montage på DIN-skena
Ja
Driftspänning AC 50 Hz
250 V
Driftspänning AC 60 Hz
250 V
Spänningstyp för manöver
AC/DC
Lämplig för frontmontering
Nej