Skyddsklass (IEC 61140)
I
Lamphållare/sockel
Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Kapslingsklass (IP) framsida
Övrigt
Ljusfördelning
Symmetrisk
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Nej
Ljusspridningsvinkel
20-40° (mediumstrålande)
Justerbarhet
Ej justerbar
Lämplig för traversmontering
Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering
Nej
Lämplig för skenmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
50000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Ljusfördelare/spridare
Reflektor
Lämplig för lågspänningssystem
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
41
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
24
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
70 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
50 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
7 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
10 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
20 %
Inbyggnadsdiameter
145 mm
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
D
Kapslingsklass (IP) baksida
IP21
Lämplig för takmontering
Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
1330 lm