Skyddsklass (IEC 61140)
III
Typ av anslutning
Fri ledningsände
Färg hus/kapsling/stomme
Svart
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP21
Ljusfördelning
Symmetrisk
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Ja
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Justerbarhet
Ej justerbar
Lämplig för traversmontering
Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering
Nej
Lämplig för skenmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
35000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Dimning nätspänningsmodulering
Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ja
Dimning framkant (phase cut-on)
Ja
Lämplig för lågspänningssystem
Ja
Färg på ljus justerbar
Nej
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
F
Kapslingsklass (IP) baksida
IP20
Lämplig för takmontering
Ja
Ljusutbyte
88 till 95 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
104 till 115 lm
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja