Skyddsklass (IEC 61140)
II
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Lämplig för lampeffekt
10 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (strukturerat)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Nej
Ljusspridningsvinkel
20-40° (mediumstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Justerbarhet
Roterbar/Svängbar
Lämplig för traversmontering
Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering
Nej
Lämplig för skenmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
120000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM2
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-20 till 50 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Ingen
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
Dimning tillverkarspecifik
Nej
Dimning nätspänningsmodulering
Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ja
Dimning framkant (phase cut-on)
Ja
Dimning programmerbar
Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
Dimning med tryckknapp
Nej
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Lämplig för lågspänningssystem
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
0.91 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
0.88 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
0.75 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
0.86 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
0.83 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
0.71 %
Färg på ljus justerbar
Nej
Justering ljusflöde
Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning
Nej
Inbyggnadsdiameter
82 till 84 mm
Lämplig för takmontering
Ja