Skyddsklass (IEC 61140)
III
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Lämplig för lampeffekt
4 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP44
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (opal)
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Nej
Ljusspridningsvinkel
20-40° (mediumstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.5 till 2.5 mm²
Lämplig för traversmontering
Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering
Nej
Lämplig för skenmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
50000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Övrigt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
25 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Ingen
Ljusfördelare/spridare
Övrigt
Lämplig för lågspänningssystem
Nej
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
70 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
50 %
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
G
Lämplig för takmontering
Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
270 lm