Skyddsklass (IEC 61140)
II
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Svart
Lämplig för lampeffekt
7 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Lämplig för väggmontering
Nej
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP44
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Glas (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Övertäckning med isolering
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Nej
Ljusspridningsvinkel
40-80° (bredstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.5 till 2.5 mm²
Märkström
100 till 180 mA
Lämplig för traversmontering
Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering
Nej
Lämplig för skenmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM1
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
25 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Ingen
Ljusfördelare/spridare
Övrigt
Lämplig för lågspänningssystem
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
168
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
168
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
90 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
10 %
Färg på ljus justerbar
Nej
Justering ljusflöde
Lägen
Justerbar ljusfördelning
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
F
Kapslingsklass (IP) baksida
IP20
Lämplig för takmontering
Ja
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
580 lm