Skyddsklass (IEC 61140)
III
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
Elektroniskt drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Lämplig för väggmontering
Ja
Lämplig för pendelupphängning
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP44
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Plast (opal)
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Nej
Ljusspridningsvinkel
40-80° (bredstrålande)
Färgtemperatur
3000 till 4000 K
Justerbarhet
Ej justerbar
Lämplig för traversmontering
Nej
Lämplig för pelar-/golvmontering
Nej
Lämplig för skenmontage
Nej
Lämplig för klämmontering
Nej
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-20 till 40 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
Ljusfördelare/spridare
Reflektor
Lämplig för lågspänningssystem
Nej
Unified Glare Ratio (UGR)
19
Styrning via Bluetooth
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
38
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
30
Färg på ljus justerbar
Lägen
Justering ljusflöde
Lägen
Justerbar ljusfördelning
Nej
Inbyggnadsdiameter
150 mm
Kompatibel med Casambi
Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
F
Kapslingsklass (IP) baksida
IP20
Lämplig för takmontering
Ja
Ljusutbyte
110 till 120 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
1320 till 2160 lm
UK Building Regs Part B brandklassad - 30 minuter
Nej
UK Building Regs Part B brandklassad - 60 minuter
Nej
UK Building Regs Part B brandklassad - 90 minuter
Nej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Ja