Skyddsklass (IEC 61140)
II
Lamphållare/sockel
Övrigt
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme
Vit
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
90-100
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP54
Ljusfördelning
Symmetrisk
Märkspänning
220 till 240 V
Övertäckning med isolering
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
20-40° (mediumstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.75 till 2.5 mm²
Ljusflöde vid nöddrift
350 lm
Färgtemperatur
3000 till 5000 K
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
100000 h
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
850 °C - 30 s
Dimning med tryckknapp
Ja
Ljusfördelare/spridare
Fokuslins
Unified Glare Ratio (UGR)
16
Styrning via Bluetooth
Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
53
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
32
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
93 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
91 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
84 %
Stroboskopeffektvärde SVM
0.4
Färg på ljus justerbar
Lägen
Inbyggnadsdiameter
150 till 165 mm
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
F
Kapslingsklass (IP) baksida
IP20
Lämplig för takmontering
Ja
Ljusutbyte
83 till 94 lm/W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
2350 lm
Strömförbrukning vid nöddrift
4 W