Kontor – Belysning för inspirerande arbetsplatser

Optimera kontoret och öka medarbetarnas produktivitet. Spara upp till 80 % på energi genom att byta till LED-belysning och styrsystem och förbättra välbefinnandet med hjälp av naturliga ljuseffekter. Våra Interact ready produkter är redo att anslutas via vårt smarta Interact Pro system.

Bästsäljande produkter

Våra digitala verktyg

3D-PRINTAD
DOWNLIGHT

Nu kan du skräddarsy
din downlight - printa den perfekta LED-ersättaren.

SNABBORDER

Handla kontorsarmaturer
snabbt och enkelt
med Snabborder

Bästsäljande kategorier

NU KAN DU SKRÄDDARSY DIN DOWNLIGHT!

Testa vår konfigurator redan idag





INTERACT PRO

Det är nu möjligt att hjälpa små- och
medelstora företag med uppkopplad
belysning, upp till 200 ljuspunkter.

NU ÄR DET DAGS!

Byt ut flouescerande T5-lysrör
till T5 LED-lysrör



CORELINE FASTSET - en riktig IP44

Behåller IP44-klassning vid tak-, vägg-
och nedpendlat montage

COREPRO & MASTER LED

Högeffektiv och idealiska för att ersätta T5- och T8-lysrör





CORELINE PANELER

Riktiga proffs litar på CoreLine