place
Sök butik
handyman
Verktyg
person
Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter
Varumärken
Tjänster
Vårt erbjudande
Hållbarhet
Aktuellt
home
Philips CoreLine Paneler – Topp 5
CoreLine paneler - Topp 5
Mångsidig infälld armatur för användning I inomhusmiljöer såsom kontor, skolor och butiker. Finns tillgänlig i tänd/släck, DALI, och Interact trådlös styrning utförande.
Toppsäljande CoreLine-paneler
arrow_back
arrow_forward
IntArm 2900/3600/4300lm 3K/4K
CoreLine Panel Allt-i-ett, 31W/22W, 2900LM/3600LM/4300LM, 3000K/4000
Lägg till i kundvagn
Intarm 3K/4K DIP 30x120 sladd
30x120 mm, Visible profile ceiling version, Aluminium, Vit RAL 9003, Signalvit (RAL9003), Ett lager pulverlack
Lägg till i kundvagn
Intarm 3K/4K DIP Dali
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit RAL 9003, Signalvit (RAL9003)
Lägg till i kundvagn
LEDpanel LED34S/830 PSU W60L60
CoreLine Panel. Användningsområden: Allmänbelysning i kontor, butiker och skolmiljö
Lägg till i kundvagn
Panel 36S/4000K DIP CRI90
CoreLine Panel. Interact Ready – Armaturen är utrustad för anslutning till Interact Pro.
Lägg till i kundvagn
IntArm 2900/3600/4300lm 3K/4K
CoreLine Panel Allt-i-ett, 31W/22W, 2900LM/3600LM/4300LM, 3000K/4000
Lägg till i kundvagn
Intarm 3K/4K DIP 30x120 sladd
30x120 mm, Visible profile ceiling version, Aluminium, Vit RAL 9003, Signalvit (RAL9003), Ett lager pulverlack
Lägg till i kundvagn
Intarm 3K/4K DIP Dali
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit RAL 9003, Signalvit (RAL9003)
Lägg till i kundvagn
LEDpanel LED34S/830 PSU W60L60
CoreLine Panel. Användningsområden: Allmänbelysning i kontor, butiker och skolmiljö
Lägg till i kundvagn
Panel 36S/4000K DIP CRI90
CoreLine Panel. Interact Ready – Armaturen är utrustad för anslutning till Interact Pro.
Lägg till i kundvagn
pause
IntArm 2900/3600/4300lm 3K/4K
CoreLine Panel Allt-i-ett, 31W/22W, 2900LM/3600LM/4300LM, 3000K/4000
Lägg till i kundvagn
Intarm 3K/4K DIP 30x120 sladd
30x120 mm, Visible profile ceiling version, Aluminium, Vit RAL 9003, Signalvit (RAL9003), Ett lager pulverlack
Lägg till i kundvagn
Intarm 3K/4K DIP Dali
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit RAL 9003, Signalvit (RAL9003)
Lägg till i kundvagn
LEDpanel LED34S/830 PSU W60L60
CoreLine Panel. Användningsområden: Allmänbelysning i kontor, butiker och skolmiljö
Lägg till i kundvagn
Panel 36S/4000K DIP CRI90
CoreLine Panel. Interact Ready – Armaturen är utrustad för anslutning till Interact Pro.
Lägg till i kundvagn
pause