PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
3-polig kontaktor för 140Amp. Motor. Typbeteckning. AF140-30-11B-11, spolspänning 24-60 VAC/DC, 1NO+1NC hjälpkontakter
3-poliga kontaktorer för motrostyrning, resistiva eller induktiva laster. Med endast fyra spolar klarar AF kontaktorer matningspännningar mellan 24-500 V 50/60 Hz eller 20-500 VDC.Möjlihet med upp till 4 1no+1nc sidomonterade hjälpkonakter finns. Hjälpkontakterna är mekaniskt länkade och uppfyller IEC 60947-5-1 bilaga L. NC hjälpkontakterna är spegel kontakter enligt IEC60947-4-1 bilaga F. Det finns ett brett sortiment av tillbeh, för. St, förningsskydd är inbyggt som standard.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Lämplig för elcentral (normutförande)
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V
Nominell ström le vid AC-1, 400 V
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Driftspänning AC 50 Hz
Driftspänning AC 60 Hz
Spänningstyp för manöver
Märkuteffekt (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument