PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 24 april klockan 19:30 till Lördag 01:45 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Anpassad för placering i tvättstugor
El-Björns torkskåp är en yteffektiv och energibesparande lösning. Med hjälp av värmepumpsteknik och en helt sluten torkprocess utan evakuering av luft så möter det högt ställda krav.
Inkommande Anslutningsarea Cu 1,5 - 4 mm²
Märkström 10 A
Spänning 3N~400 V
Frekvens 50 Hz
Tillsatsvärme 1500 W
Ljudnivå 56 dB(A)
Köldmedie Mängd / Typ 900g / R134a
Kapslingsklass IP44
Mått H x B x D 2050 x 1200 x 600
Vikt tot 195 kg
Torktid 60 min
Energiförbrukning 0,28 kWh/kg
TS 120A är ett avfuktningstorkskåp där luften bearbetas i ett slutet utrymme vilket kräver ett minimalt värmebehov och därmed ger låg energiförbrukning. Det finns möjlighet att variera driften med hänsyn till snabbhet alternativt ekonomi. Torkskåpet har låg ljudnivå, endast 56 dB(A). Torkställningens svängbara utformning innebär marknadens största utrymme i ett motsvarande 1,20 m skåp. Installation och serviceunderhåll kan utföras snabbt och enkelt, bland annat tack vare delbar huv.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Bredd
Höjd
Djup
Styrning
Lämplig för väggmontering
Typ av uppvärmning
Anslutningseffekt
Indikering återstående tid
Position gångjärn
Typ av dörr
Start tidsförval
Torksystem
Grundfärg hus/kapsling/stomme
Grundfärg blindpanel
Med invändig belysning
Lämplig för golvmontering