KAPAC GIV M30 PNP NO/NC KAB

Main media

Produktbeskrivning

Avsedd för delvis infällt montage. Skyddsklasser: IP67, IP68, IP69K (tål högtryckstvätt). ECOLAB-certifierade för förekommande desinfektions- och rengöringsmedel inom livsmedelsbranchen

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Kapacitiv brytare

Spänningstyp

DC

Kaskadkoppling möjlig

Ja

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Lämplig för säkerhetsfunktioner

Nej

Hölje på kapslingen

Övrigt

Med statusindikering

Ja

Omkopplingsfrekvens

50 Hz

Omkopplingsavstånd

25 mm

Antal halvledarutgångar med signalfunktion

2

Antal kontaktutgångar med signalfunktion

0

Antal avsäkrade halvledarutgångar

2

Antal avsäkrade kontaktutgångar

0

Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation

Ingen

Typ av elanslutning

Kabel axiell

Typ av omkopplarutgång

PNP

Typ av omkopplarelement

Antikoincidens

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

0 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

0 V

Märkspänning matning vid DC

10 till 40 V

Explosionssäkerhetskategori för gas

Ingen

Explosionssäkerhetskategori för damm

Ingen

Konstruktionstyp kapsling

Cylinder, skruvgänga

Max. utström vid skyddad utgång

200 mA

Mekaniska monteringsvillkor för givare

Ej plan

Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater

Nej

Matningsspänning

10 till 40 V

Typ av manövrering

Övrigt

Typ av gränssnitt

Ingen

Bredd sensor

0 mm

Tryckfast

Nej

Diameter sensor

30 mm

Höjd sensor

0 mm

Längd sensor

61 mm

Prestanda (EN ISO 13849-1)

Ingen

SIL (IEC 61508)

Ingen

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

KAPACITIV GIVARE DC

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

41111926

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

EPD/PEP dokument

EPD

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st