GIVARE KAPACITIV 24VAC/DC

Main media

Produktbeskrivning

Avsedd för delvis infällt montage i PG36-förskruvning (ATEX)

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Kapacitiv brytare

Spänningstyp

AC/DC

Kaskadkoppling möjlig

Nej

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Lämplig för säkerhetsfunktioner

Nej

Hölje på kapslingen

Övrigt

Med statusindikering

Ja

Omkopplingsfrekvens

5 Hz

Omkopplingsavstånd

20 mm

Antal halvledarutgångar med signalfunktion

0

Antal kontaktutgångar med signalfunktion

0

Antal avsäkrade halvledarutgångar

0

Antal avsäkrade kontaktutgångar

1

Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation

Ingen

Typ av elanslutning

Kabel axiell

Typ av omkopplarutgång

Reläkontakt

Typ av omkopplarelement

Växlande kontakt (NO/NC)

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

23 till 25 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

23 till 25 V

Märkspänning matning vid DC

23 till 25 V

Explosionssäkerhetskategori för gas

Ingen

Explosionssäkerhetskategori för damm

ATEX-damm-ex-skydd, kat. 1

Konstruktionstyp kapsling

Cylinder slät

Max. utström vid skyddad utgång

2000 mA

Mekaniska monteringsvillkor för givare

Ej plan

Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater

Nej

Matningsspänning

23 till 25 V

Typ av manövrering

Övrigt

Typ av gränssnitt

Ingen

Bredd sensor

0 mm

Tryckfast

Nej

Diameter sensor

32 mm

Höjd sensor

0 mm

Längd sensor

101 mm

Prestanda (EN ISO 13849-1)

Ingen

SIL (IEC 61508)

Ingen

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

CB32CLN20QTAX

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

41111926

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st