Avsedd för delvis infällt montage, dvs detekterar även åt sidan i den ogängade spetsen.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Spänningstyp
Kaskadkoppling möjlig
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Hölje på kapslingen
Med statusindikering
Omkopplingsfrekvens
Omkopplingsavstånd
Antal halvledarutgångar med signalfunktion
Antal kontaktutgångar med signalfunktion
Antal avsäkrade halvledarutgångar
Antal avsäkrade kontaktutgångar
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Typ av elanslutning
Typ av omkopplarutgång
Typ av omkopplarelement
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Explosionssäkerhetskategori för gas
Explosionssäkerhetskategori för damm
Konstruktionstyp kapsling
Max. utström vid skyddad utgång
Mekaniska monteringsvillkor för givare
Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater
Matningsspänning
Typ av manövrering
Typ av gränssnitt
Bredd sensor
Tryckfast
Diameter sensor
Höjd sensor
Längd sensor
Prestanda (EN ISO 13849-1)
SIL (IEC 61508)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument