Nu i uppgraderad version

Flexi+ Möjligheternas dosa

Med produktuppgraderingar i Flexi+ 2.0 når ELKO ytterligare nivåer gällande installationsvänlighet, eftersom de är framtagna tillsammans med installatörer. Två saker som fortfarande är unika för ELKO:s dosor - skruvring och storleken.

Nyheter i 2.0:

task_altSnabbare och mer exakt justering med helgängad skruvring, justerbar för olika skivtjocklekar.
task_alt3 mm ökad skruvlängd förenklar montaget av apparater.
task_altNytt certifikat gör det möjligt med standarddosor i brandväggar EI30 och EI60 med standardgipsskivor.
task_altApparatdosan är testad för ljudklass.
task_altMöjlighet att säkra dosan med både regelfäste och skruvar genom kanalen på undersidan. Även möjlighet för skråskruvning ur 45° vinkel.

Flexi+ dossystemet erbjuder hög funktionalitet, enkel installation och pålitlighet. Det modulära systemet möjliggör enkel sammanfogning av komponenter. Dosorna har ergonomiskt utformade lock, justerbar skruvring för olika skivtjocklekar, stabila regelfästen och integrerade skarvstycken. De har generösa limytor, fler fästhål och snabb verktygslös montering.

Dosorna har större volym för bättre utrymme till anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter, förbättrade monteringsalternativ och brandklassning för användning i brandavskiljande väggar och tak.

Se alla produkter

Fördelar med Flexi+ 2.0 Dossystem:

  • Ergonomiskt utformat lock.
  • Snabbare och mer exakt justering med en helgängad skruvring som kan anpassas för olika tjocklekar på skivor, ner till 9 mm skivtjocklek.
  • Stabilt fäste för reglar som kan skruvas på stålreglar eller spikas på träreglar.
  • Enkeldosorna är 20% större för att ge mer utrymme för anslutningar och komponenter, inre volym 250 mm3.
  • Integrerade skarvstycken som förenklar kombinations-installationer och inbyggd dockningsfunktion.
  • Generösa limytor och fler fästhål.
  • Snabb och verktygslös montering med stutsinfästning.
  • Stutsar utan begränsningar för olika rörstorlekar och störs inte av skruvringen.
  • Tack vare dosans form är den lätt att anpassa för olika installationer, till exempel vid dörröppning eller olika kombinationer.
  • Många olika symboler på doskroppen för att underlätta arbetet, bland annat rör- och borrstorlek.
Flexi+ 2.0 representerar ELKO:s åtagande att ständigt förbättra och leverera högkvalitativa produkter till ELKO:s användare.