Industri – Bättre belysning, bättre resultat

Säkerhet. Effektivitet. Hållbarhet. Mycket i en industrilokal hänger på rätt belysning. I miljöer där upptill 80% av energianvändningen utgörs av belysning kan LED-belysning och smart styrning göra all skillnad. Effektiva ljuskällor håller säkerheten hög och energiåtgången låg. Genom att installera anslutna LED-armaturer och det intelligenta belysningssystemet Interact Industry får du dessutom tillgång till ett kraftfullt verktyg för ljusstyrning, lokalplanering och datainsamling i din lokal. I industrin är det extra viktigt att vara smart.

Bästsäljande produkter

Våra digitala verktyg

SNABBGUIDE

LED-ersättare för traditionella armaturer






SNABBORDER

Handla industriarmaturer
snabbt och enkelt med
Snabborder

Bästsäljande kategorier

INTERACT PRO

Optimera din energiförbrukning
med vårt styrsystem.

NU ÄR DET DAGS!

Byt ut flouescerande T5-lysrör
till T5 LED-lysrör



CORELINE FASTSET - en riktig IP44

Behåller IP44-klassning vid tak-, vägg-
och nedpendlat montage

CORELINE HIGHBAY

Ny design och förbättrade egenskaper





NU ÄR DET DAGS ATT TA STEGET
TILL RIKTIGT BRA LED!

Äkta proffs väljer CoreLine Waterproof IP65