2. Philips: Kontor - Belysning för inspirerande arbetsplatser

  • Kampanj
  • Start
  • Kontor
  • Industri
  • Utomhus

Kontor – Belysning för inspirerande arbetsplatser

Optimera kontoret och öka medarbetarnas produktivitet. Spara upp till 80 % på energi genom att byta till LED-belysning och styrsystem och förbättra välbefinnandet med hjälp av naturliga ljuseffekter. Våra Interact ready produkter är redo att anslutas via vårt smarta Interact Pro system.

Bästsäljande produkter

PHILIPS
Ledinaire ClearAccent Spotlight IP65, 6W, Vit

Lägg till i kundvagn

PHILIPS
Ledinaire Wallmounted Plafond, 11W/17W

Lägg till i kundvagn

PHILIPS
CoreLine Fastset Industriarmatur IP44, 20W/34W

Lägg till i kundvagn

PHILIPS
Pacific LED Industriarmatur IP66, 25.5W

Lägg till i kundvagn

PHILIPS
CoreLine Waterproof Industriarmatur IP65 – LED – 42,9W

Lägg till i kundvagn

Våra digitala verktyg

3D-PRINTAD
DOWNLIGHT

Nu kan du skräddarsy
din downlight - printa den perfekta LED-ersättaren.

Testa konfiguratorn

SNABBORDER

Handla kontorsarmaturer
snabbt och enkelt
med Snabborder

Testa Snabborder

Bästsäljande kategorier

 Previous

INFÄLLDA ARMATURER

Se alla produkter

PENDLANDE ARMATURER

Se alla produkter

UTANPÅLIGGANDE ARMATURER

Se alla produkter

SPOT- & DOWNLIGHTS

Se alla produkter

LJUSKÄLLOR

Se alla produkter

3D-PRINTADE ARMATURER

Se alla produkter
 Next

NU KAN DU SKRÄDDARSY DIN DOWNLIGHT!

Testa vår konfigurator redan idag





Testa verktyget

INTERACT PRO

Det är nu möjligt att hjälpa små- och
medelstora företag med uppkopplad
belysning, upp till 200 ljuspunkter.

Läs mer

NU ÄR DET DAGS!

Byt ut flouescerande T5-lysrör
till T5 LED-lysrör



Läs mer i vår broschyr

CORELINE FASTSET - en riktig IP44

Behåller IP44-klassning vid tak-, vägg-
och nedpendlat montage

Se alla produkter

COREPRO & MASTER LED

Högeffektiv och idealiska för att ersätta T5- och T8-lysrör





Läs mer

CORELINE PANELER

Riktiga proffs litar på CoreLine





Läs mer