Industri och automation

ABB erbjuder ett komplett utbud av produkter och lösningar för att ansluta, skydda, styra, mäta och automatisera. Allt från olika typer av brytare till produkter för maskinsäkerhet. ABB automatiserar tillverknings- och processindustrin och förbättrar verksamhetens tillförlitlighet och effektivitet.

Populära kategorier

Rekommenderade produkter

Våra digitala verktyg

e-Configure

Här kan du hitta alla ABB:s konfiguratorer

Automation, kontroll och skydd

Här kan du hitta utvalda produkter för automation inom industri. Handla direkt i vår PDF-katalog.

Snabborder

Handla normprodukter snabbt och enkelt med Snabborder.

PSE mjukstartare - de effektiva modellerna

Den nya generationen PSE är mångsidig och passar många applikationer. De erbjuder en utmärkt balans mellan hög startkapacitet och kostnadseffektivitet, nu med inbyggd fältbusskommunikation. 

Fördelar

  • Inbyggda motorskyddsfunktioner säkerställer att motorn är skyddad.
  • Belyst display med språkneutrala symboler.
  • Momentreglering eliminerar tryckslag.
  • Inbyggd bypass för energibesparing och enkel installation.
  • Nu med inbyggd Modbus RTU.

Egenskaper

  • Märkdriftström: 18 till 370 A
  • Driftspänning: 208–600V AC
  • Manöverspänning: 100–250V AC, 50/60 Hz
Se alla produkter

Energieffektivisering

Enkel energikontroll och mätning med ABB:s Eqmatic Energy Anlyzer.

Sentry säkerhetsreläer

Sentry säkerhetsreläer är kraftfulla och användarvänliga, perfekta för olika säkerhetstillämpningar.

Säkerställ drifttid med AF-kontaktorer

3-poliga AF-kontaktorer upp till 2 850 A.