Saga™ - En komplett serie
Strömbrytare och vägguttag med Biocirkulär plast
- UV-resistent material
- Enkel installation Signalvit (RAL9003)
- Miljövarudeklarationer
- Skapad i Norden
| task_alt | Skruvfria plintar med upp till 3 vippor utan X-plintar gör det enkelt att utöka installationen. |
| task_alt | Förbättrad säkerhet och hållbarhet tack vare 16A-brytare som hanterar höga elektriska belastningar och klarar de påfrestningar som daglig användning innebär. |
| task_alt | Flexibel installation av det infällda 2-vägsuttaget med plintar för varje anslutning, vilket gör det möjligt att ansluta upp till 4 ledningar (förgreningsalternativ) |
| task_alt | 85 mm förhöjningsramar finns i 2 höjder, 43mm för strömbrytare, eluttag och dim-mers; och 53 mm för djupare elektroniska apparater. |
Vi är på en resa mot att ersätta konventionell plast med biocirkulärt material