Utfasning av lysrör pågår!

Hide-a-lite har ersättarna för ditt projekt

Vi på Hide-a-lite har gedigen erfarenhet av att skapa belysningslösningar för ökad produktivitet och komfort inom offentliga miljöer som skola, kontor och hälso- och sjukvård. Just nu pågår ett stort arbete med utfasning av konventionella lysrör som ofta sitter installerad i den här typen av offentliga miljöer. Behöver du tips på belysning som ersätter dina lysrör – vi har produkterna, och vi snackar LED.


Nyhet - LEDstrip-generator

Skapa en lösning med LEDstrip-alternativ som rekommenderas specifikt för din ljusidé.

Nyheter - 2024

Våra senaste nyheter - handla snabbt och enkelt direkt i katalogen.

Lysrörsersättare Echo

Mångsidig downlight - färgtemperatur och ljusflöde för alla tillfällen.

Produktkatalog 2024

Våra produkter är byggda för framtiden. Se hela vårt sortiment i vår produktkatalog.

Välj rätt lysrörsersättare!

Konventionella lysrör med kvicksilver används fortfarande i skolor, industrilokaler och kontor. Sedan augusti 2023 är tillverkning och import inom EU förbjuden.

Byt till moderna, energieffektiva och säkrare alternativ!

Hitta lysrörsersättare

Utvalda produkter från sortiment Indline IP23

Liteline G2 IP44

  • Valbar färgtemperatur via DIP-Switch ColourTemp
  • Vidarekopplingsbar snabbplint
  • Fällbara gavlar för enkel installation
  • Utbytbart LED och drivdon
  • Överkoppling 5x2,5mm2 som standard
  • Genomföring i varje gavel samt i botten på armatur
  • Kan justeras till lägre ljusflöde via DIP-switch Power, se manual för nivåer Prismatisk kupa i slagtålig (IK10) återvunnen plast med förmonterad opalfilm
Se alla produkter

ReLine

  • Valbar färgtemperatur via DIP-Switch ColourTemp
  • Universalt utbyteskit till IP44-armaturer
  • Utbytbart LED och drivdon
  • Justerbart ljusflöde via DIP-switch Power (1200)
  • Enkel montering med dubbelhäftande tejp och skruv

Se alla produkter

Utvalda produkter från sortiment Comfort Quick ISO G4