PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
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
Ljus kan uppfylla ett stort antal olika funktioner och syften inom industrin. De många användningsområdena sträcker sig från belysning av hela monteringshallar och lokaler för produkttestning och -kvalitetssäkring till lagerlokaler med angränsande lastområden. Ljus kan öka produktiviteten hos de anställda och samtidigt avsevärt minska energikostnader. LEDVANCE erbjuder olika innovativa belysningslösningar som kan förbättra produktivitet och säkerhet hos de anställda och samtidigt kan sänka energi- och driftkostnader.
LEDVANCE
Armatur Damp Proof 46W 840 IP65 ÖK
E-nr: 7216225
LEDVANCE
Armatur Damp Proof Special 50W/4000K IP67
E-nr: 7215831
LEDVANCE
Armatur Floodlight Performance 50W/4000K Asym 55x110
E-nr: 7766156
LEDVANCE
Armatur High bay 87W 840 110° 13000LM IP65
E-nr: 7216710
LEDVANCE
LED-lysrör T5 HF PERFORMANCE HE 28 1149MM 16W 830
E-nr: 8298541