2. Ledvance
  3. h llbar belysning

Hela sortimentet Startsida Kontorsbelysning Butiksbelysning Industribelysning Utomhusbelysning Kampanj

HÅLLBAR BELYSNING FÖR FRAMTIDEN

Framtiden kräver lösningar som är både innovativa och anpassade. Lösningar som förenar hög prestanda med energieffektivitet, är hållbara och minskar avfall. Framför allt behövs lösningar som skapar förtroende genom kvalitet. LEDVANCE och Rexel erbjuder detta genom att säkerställa enkel tillgång och en pålitlig leveranskedja, så att du alltid har belysningslösningarna när du behöver dem.

Beställ direkt i katalogen!

INDUSTRILÖSNINGAR

Högkvalitativ belysning för hållbara lösningar

Se alla produkter

 Previous

LEDVANCE
Armatur Damp Proof 1500 46W 840 6400LM IP65
E-nr: 7216225

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur High Bay 150W Power-select 840 110° IP66
E-nr: 7220082

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armaturhus Damp Proof 1500x1 IP65
E-nr: 7218870

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
LED-lysrör T8 EM 58 17,6W 840
E-nr: 8299596

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
ARM LOW BAY 1200 42W 840 W
E-nr: 7216968

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
ARM LINEAR SURFACE 18W 830
E-nr: 7217299

Lägg till i kundvagn
 Next

 Previous

LEDVANCE
Armatur floodlight sensor 20 17W, IP65 svart
E-nr: 7770342

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Parkarmatur Urban Lantern symmetric 59W grå IP66
E-nr: 7750075

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Low Bay 1500 105W 840 Very Wide 120°
E-nr: 7216974

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Street Light Flex Medium 58W 730 IP66 RV25St
E-nr: 7728689

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Floodlight Flex 250W 840 multi Lumen Asym 55x120°
E-nr: 7770408

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Floodlight Max 600W 757 IP66 Sym60
E-nr: 7766877

Lägg till i kundvagn
 Next

OMRÅDESBELYSNING

Belysning för synlighet & säkerhet
i alla utomhusmiljöer

Se alla produkter

KONTORSLÖSNINGAR

Belysning för arbetsplatsen för bättre hälsa,
motivation och produktivitet

Se alla produkter

 Previous

LEDVANCE
Armatur panel Comfort 600 36W 930/940 UGR19
E-nr: 7021007

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Monteringsram Panel Surface H75 600x600
E-nr: 7019239

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur surface flat round 330 19W color-power-select
E-nr: 7511148

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Downlight UGR19 21W/830 Performance vit
E-nr: 7474711

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Linear Indivi-LED direct/indirect 1200 55W 930 Power-Select Svart
E-nr: 7028099

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Downlight IP65 30W 36gr 830 svart
E-nr: 7476803

Lägg till i kundvagn
 Next

 Previous

LEDVANCE
Armatur Spot Combo Adjust DIM 6W Color-Power-Select 60°IP65 vit
E-nr: 7452704

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Downlight comfort hig efficiency dali 36W
E-nr: 7478361

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Surface Flat Round 330 19W Color-Power-Select
E-nr: 7511148

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Surface Flat Square 330 19W Color-Power-Select
E-nr: 7511149

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Linear Surface 18W 830
E-nr: 7217299

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Pendulum Needle mörkgrå E27
E-nr: 7510864

Lägg till i kundvagn
 Next

INTERIÖRBELYSNING

Bättre shoppingupplevelser med
välriktad och ändamålsenlig belysning

Se alla produkter

Goda anledningar att välja LEDVANCE

Ledvance en världsledande leverantör av belysningsprodukter för både professionella användare och slutkonsumenter. Född ur OSRAM:s verksamhet inom allmänbelysning erbjuder LEDVANCE ett brett sortiment av LED-armaturer för  många olika användningsområden, intelligenta belysningsprodukter och lösningar för smarta hem och byggnader, ett av branschens bredast utbud av LED-ljuskällor, traditionella ljuskällor samt LED-lister och styrsystem för belysning.

LEDVANCE är din kompetenta partner för allt inom belysning och vi hjälper dig med dina projekt. Du kan alltid lita på produktkvaliteten, vår professionella service och ett bra pris pris-prestandaförhållande.

Se hela sortimentet

VÅRA VERKTYG FÖR LYCKADE BELYSNINGSPROJEKT

Varför väljer belysningsproffs och slutkonsumenter LEDVANCE?

Därför att vi är en världsledande leverantör av allmänbelysning – med över 100 års erfarenhet. Tack vare vårt breda produktsortiment går det att skapa skräddarsydda belysningslösningar – från kontor till industribelysning.

Responsive image

ONLINEVERKTYG

Responsive image

GRATISKURSER

Responsive image

UTBILDNINGSPLATTFORMEN ONLINE

En mängd applikationsorienterade eLearnings för professionella användare, praktiska tips om installation, integrerad standardkontroll, planeringstips och mycket mer.

Registrera dig
Responsive image

FAST LIGHT CALCULATION-VERKTYG

Vi erbjuder nu ett praktiskt beräkningsverktyg för enkla ljusplaneringar på denna kampanjsida. Klicka på Fast Light Calculation-knappen under varje armatur och det praktiska verktyget ger en snabb och enkel ljusplanering inom en viss applikation och det rummet som ska ljussättas.

Testa Fast Light Kalkylatorn

Responsive image

LAMP FINDER

Med onlineverktyget Lamp Finder fyller du i information om din traditionella ljuskälla och får ett LED-alternativ presenterat. Finns ingen kompatibel LED-ljuskälla får du förslag på alternativa LED-armaturer i vår digitala produktkatalog.

Testa Lamp Finder