Systemgaranti i upp till 25 år – På allt!


Vi känner oss trygga med att lämna en förlängd komponentgaranti på våra system. Vi vill även ge dig som installatör de allra bästa förutsättningarna att både erbjuda och lämna efter er en anläggning i världsklass.

Bli en GIGAMEDIA Certified Installer och erbjud din kund 25 års systemgaranti. Beställare efterfrågar allt oftare en förlängd systemgaranti och med våra utbildningar kan du ge din kund just det. Nedanför kan du läsa mer om våra två utbildningar framtagna för att ge dig som installatör grundläggande kunskaper inom koppar och fiber.

Vill du bli en certifierad installatör? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss

Kopparnät

Du får grundläggande allmänkunskaper i hur man bygger strukturerade nätverk (koppar), samt en fördjupning inom Gigamedias kompletta system för nätverk. Teori i kombination med praktiska övningar.

Kursinnehåll:

  • Information om det viktigaste ur Svensk Standard (SS-EN 501 73).
  • Vad skall man tänka på vid installation.
  • Inmätning och verifiering av datanät.
  • Produktinformation och kännedom om Gigamedias produkter.
  • Praktiska övningar, kontaktering m.m.
  • Kurslängd ca 4 timmar.
Läs mer

Behöver du patchkabel?

Behöver du patchkabel? Köp det nu.

Är du i behov av en patchkabel?

Vi har ett stort sortiment av patchkablar med hög kvalitet. I vårt standardsortiment finns fberpatchkablar med 3 mm tjocklek, i vårt premiumsortiment är tjockleken endast 2 mm vilket ger en hög packningsgrad.

Handla med Snabborder

Fiber – Enklare än du tror

Du får grundläggande information om hur man bygger fibernät, olika fibertyper och hur man hanterar fiber rent praktiskt. Teori i kombination med praktiska övningar.

Kursinnehåll:

  • Allmänt om fiber
  • Grundläggande kunskap om fiberteknik
  • Användningsområden, fibertyper
  • Om installation
  • Kontaktering, svetsning
  • Rengöring, dämpning, inmätning och felsökning
  • Produkter (Gigamedia)
  • Prova på svetsning
Läs mer