Vi har slittåliga datakablar som är flexibla och innehåller flertrådiga ledare, vilket gör kablarna lämpliga för rörliga konstruktioner. De har en grön polyuretanmantel (PUR). Finns som kat 7 S/FTP eller som Profinet typ C kabel med två par (kat 5e SF/UTP) Vi har också ett sortiment med PUR-mantlade patchkablar i olika längder och med olika kombinationer av M12 och/eller RJ45-kontakter.
Dessa är lämpliga för användning utomhus eller i tuffa miljöer inomhus. Vi erbjuder också ett IP68 nätverksuttag samt en ändtätning för patchkabel som kopplas till uttaget. En rad smarta skarvar och kopplingar IP68 ingår också i sortimentet.
I sortimentet har vi fiberkablar som är flexibla, robusta samt UV- och kemikalieresistenta. Stålarmerad fiberkabel för inom-och utomhusbruk finns i några olika varianter varav en av dem är brandresistent 120-180 min.
Vi har nya fiberuttag IP68 samt tillhörande patchkablar med ändtätning som ger en tät anslutning till uttaget. IP68 skarvar för fiberpatchkablar finns nu också i sortimentet.
Tack vare den robusta konstruktionen är våra DIN-monterade industriswitchar tåliga mot vibrationer och stötar. De är certifierade för användning i industriella miljöer. Eftersom de har ett mycket brett temperaturområde kan de också användas utomhus i markskåp. Vi har en standardserie med switchar som har de viktigaste funktionerna för ditt nätverk.
Vi har också en serie med premium-switchar som har funktioner för data- och portprioritering (QoS), VLAN Passthru och övervakning. Samtliga premiumswitchar har SFP-ingångar för fiberanslutning. I båda serierna finns switchar med eller utan PoE.