En NVR (Network Video Recorder) är en Nätverksvideoinspelare som används för administration, uppspelning och lagring. Det är den centrala punkten i kamerasystemet (om man inte använder ett VMS) och det är här man hanterar inspelningar, gör scheman för bevakning, larm och användarpolicies. Den har plats för en eller flera hårddiskar och stödjer både live-visning och uppspelning. Den kommer med olika antal kanaler som styr hur många kameror som går att ha i kamerasystemet.
Vill du utöka ditt kamerasystem med fler kameror än NVR:ens antal kanaler behövs ytterligare en NVR. Kanalerna kan stödja PoE (Power over Ethernet) och kan då strömförsörja kamerorna via datanätet istället för att ha strömtransformatorer lokalt.
Hur stor hårddisk som behövs beror på flera faktorer; vilken video-codec som används, hur mycket rörelse det är i bilden, hur hög upplösningen är och med vilken hastighet bilden uppdateras. En grov vägledning är att ett kamerasystem med två kameror på 5 MP behöver en hårddisk på 1 TB för en veckas lagring. Har du fyra kameror behövs 2 TB.
PoE (Power over Ethernet) är ett sätt att använda nätverkskabeln för strömförsörjning samtidigt som den används för kommunikation. Det gör det möjligt att leverera ström till enheter, som IP-kameror, via RJ45 nätverksgränssnitt och man slipper ha strömtransformatorer lokalt vid enheterna.
Det finns ett antal PoE-standarder för olika effektbehov. De två vanligaste är fortfarande PoE (IEEE 802.3af) som ger 12,95 W och PoE+ (IEEE 802.3at) som ger 25,5 W till fjärrenheten. Dessa två metoder använder endast två par i kabeln för strömförsörjning. Numera finns även PoE++ (IEEE 802.3bt), eller 4PPOE (4 pairs PoE) som den också kallas, som ger upp till 90 W. Som namnet antyder används här alla fyra paren för strömförsörjning och den högre effekten möjliggör fler användningsområden som exempelvis PoE-driven belysning.
De allra flesta kamerorna stöder PoE så att de får sin ström via datakabeln. Strömmen kommer in i datakabeln via en PoE-switch. Har man inte en PoE-switch, kan man använda en PoE-injektor, som helt enkelt är en mellanadapter där man kopplar in strömmen på datakabeln.
En PoE-switch är en omkopplare som gör att det går att distribuera ström via nätverkskabeln. PoE-switchen har en PoE-budget som anger hur mycket effekt den kan distribuera. Det är därför viktigt att ta reda på hur stor effekt din IP-kamera behöver och hur många enheter som ska kopplas in. Därefter går det att bestämma vilken effekt PoE-switchen behöver ge. Har du ingen PoE-switch kan du använda en PoE-injektor som mellanadapter.
Nu satsar Gigamedia på kamerasystem och lägger till produkter i sortimentet för att du ska kunna göra större och mer avancerade installationer. Vi har nu kompletta kamerasystem, för både mindre och större system, från installation till drift.
Stort urval av olika kameror från 2-12 MP, olika kameratyper och med olika smarta funktioner – allt för att hitta en perfekt matchning till varje objekt. Vi har även tagit in Nätverksvideoinspelare (NVR) med upp till 256 kanaler som täcker de flesta behov. För att hantera kameraövervakningen lanserar vi ett snabbt och lätthanterligt videohanteringssystem (VMS) som är kompatibelt med Uniview-kamerorna – Nx Witness. Till sist, för att få ett komplett system, lägger vi till Gigamedias nätverksprodukter och tillbehör.