För heltäckande wifi i bostad eller mindre kontor.
Gigamedias lättinstallerade Wifi-kit består av två snyggt designade enheter som kan fungera som router och accesspunkt eller, om man redan har en router i nätverket, som två accesspunkter. Wi-Fi 6 (802.11 ax) dual band 2,4GHz (600Mbps) och 5GHz (1200Mbps). Det är enkelt att lägga upp ytterligare enheter (upp till 100!) och systemet har hög säkerhet med WPA3 kryptering. Njut av sömlös wifi på 350 m².
Vi har flera Switchmodeller med PoE (Power over Ethernet). Här hittar du också mediakonvertrar och SFP-moduler, samt produkter för överföring av bild via HDMI-gränssnitt. Vår nya switch-serie GS200 består av web-managerade smart-switchar som är utformade för att passa alla tekniska krav i moderna IP-nätverk.
Switcharna finns i flera storlekar med olika antal RJ45-portar, med eller utan PoE (Power over Ethernet). Samtliga modeller har SFP eller SFP+ portar för fiberanslutning.