Upptäck den nya produktfamiljen Easy UPS

Önskar dina kunder avbrottsfri kraft för sitt datacenter, serverrum eller fastighet ( ex. hiss, nödbelysning, passagesystem) då är UPS:er den perfekta lösningen. Schneider Electric erbjuder en rad 1-fas och 3-fas UPS:er som säkerställer avbrottsfri kraftförsörjning och en trygghet för användaren och verksamheten. UPS:er kan också användas av privatpersoner för att garantera avbrottsfritt arbete i hemmakontoret eller vid gaming.

Populära produkter

Easy UPS BVS

Typiska applikationer:

Perfekt för det lilla kontoret. Ex Modem, Router, IP telefoni, samt för hemmets spelkonsol & dator. 

Fördelar:

  • Automatisk spänningsreglering, AVR (Automatic Voltage Regulation)
  • Pålitligt överspänningsskydd Uttag för jordad stickpropp
  • Driv din hemnätverksutrustning (router samt modem) och tillåt dig att upprätthålla hemmets internetuppkoppling efter vid ett strömbortfall.  
  • Grenuttagsformat
  • Kan väggmonteras
  • Överspänningsskyddad 
Se alla produkter

Easy UPS SMVS

Typiska applikationer:

Populär UPS för en mångsidig marknad. Små och medelstora affärsverksamheter samt dagligvaruhandel.

Fördelar:

  • Överspänningsskyddad  
  • Automatisk spänningsreglering, AVR (Automatic Voltage Regulation). Justerar ingående spänning till 230V.
  • LCD Display
  • Generöst antal utgångar, med totalt 6 st IEC C13-utgångar
Se alla produkter

Easy UPS SRVS

Golvstående/fristående On-Line

Typiska applikationer:

Passar handel och andra affärsverksamheter som har behov av att säkra sin elektriska utrustning. 

Fördelar:

  • 0 ms överföringstid (helt avbrottsfri) 
  • Hög driftseffektivitet i energibesparande ECO-läge 
  • Lättläst LCD-gränssnitt för detaljerad och korrekt information om UPS-status 
  • Möjlighet att installera ett nätverkskort (SNMP) för att ansluta och övervaka UPS:en 
Se alla produkter

Easy UPS SRVS

Rackmonterad On-Line 

Typiska applikationer:

Passar serverrum, kontor och handel.

Fördelar:

  • 0 ms överföringstid (helt avbrottsfri)
  • Hög driftseffektivitet i energibesparande ECO-läge
  • Lättläst LCD-gränssnitt för detaljerad och korrekt information om UPS-status
  • Möjlighet att installera ett nätverkskort (SNMP) för att ansluta och övervaka UPS:en
Se alla produkter

Easy UPS SRVS

Utökad Batteritid On-Line 

Typiska applikationer:

On-Line UPS som gör den idealisk för kommersiell och industriell utrustning/servrar.

Fördelar:

  • Skalbar drifttid då det finns möjlighet att addera ett extra batteripack för förlängd drifttid
  • Övriga fördelar listade för Easy UPS SRVS (Tower och Rackmonterad) gäller även för Easy UPS SRVS Long version. 
Se alla produkter

Easy UPS 3S 10-40kW

3-Fas On-Line 

Typiska applikationer:

  • Små och medelstora datacenter och serverhallar
  • Tillverkningsanläggningar
  • Telekommunikation
  • Kommersiella byggnader
  • Hälso- och sjukvård
  • Transport
  • Robusta installationer
  • Edge-applikationer

Fördelar:

  • Enkel att installera och starta Minimalt fotavtryck med en lätt kompakt formfaktor 
  • Upp till 96 % effektivitet i dubbelkonverteringsläge och upp till 99 % i ECO-läge • Effektfaktor 1 (kVA = kW) 
  • Automatisk och manuell förbikoppling
  • Multifunktionell LCD-skärm 
Se alla produkter