Uppgradera till energieffektiv LED - utan att byta armatur
Lysrörsutfasningen pågår och det är hög tid att uppgradera gammal belysning till LED. Med CE-märkta LED-moduler kan befintliga armaturer moderniseras utan ett komplett armaturbyte.
Lysrörsutfasningen pågår och det är hög tid att uppgradera gammal belysning till LED. Med CE-märkta LED-moduler kan befintliga armaturer moderniseras utan ett komplett armaturbyte.
Med vår LED retrofitlösning uppgraderas ljuskällor och elektronik till modern LED-teknik samtidigt som den befintliga armaturen behålls. Det ger lägre energiförbrukning, minskade driftkostnader och har minimal påverkan på verksamheten.
Att uppgradera gammal belysning med LED-moduler är en effektiv lösning som inte kräver någon omfattande ombyggnation. Vi hjälper till att bedöma vilka armaturer som kan uppgraderas och vilka som bör ersättas.
Med LED-retrofit kunde man minska energikostnaderna, förbättra anläggningens energieffektivitet och få en snabb återbetalning på investeringen.
Utmaning: En äldre belysningsanläggning med hög energiförbrukning och drifttider upp till 17 timmar per dygn.
Lösning: Utbyte till moderna LED-moduler med optimerad effekt och bättre ljuskvalitet
LED-retrofit innebär att den befintliga armaturen behålls medan ljuskällan och elektroniken uppgraderas till moderna LED-moduler. Det ger lägre energiförbrukning utan att hela armaturen behöver bytas ut.
Nej. Armaturens skick, konstruktion och användningsområde avgör om LED-retrofit är lämpligt. Vi hjälper till att bedöma vilka armaturer som kan uppgraderas och vilka som bör ersättas.
Lösningen ska alltid uppfylla gällande krav och dokumenteras korrekt. Vi arbetar med verifierade och CE-anpassade retrofitlösningar för att säkerställa en trygg installation.
I de flesta fall kan installationen genomföras med minimal påverkan på den dagliga verksamheten eftersom befintliga armaturer behålls.
Besparingen varierar beroende på anläggningens ålder och drifttider. Många projekt uppnår betydande energibesparingar, i vissa fall upp till 80 %.
Återbetalningstiden varierar beroende på energipriser, användningstid och anläggningens omfattning. Många projekt når lönsamhet inom några få år.
Ja, moderna LED-moduler ger ofta jämnare ljus, bättre färgåtergivning och högre ljuskvalitet samtidigt som energiförbrukningen minskar.
Ja, i många fall kan befintliga styrsystem och sensorer fortsätta användas. Vi analyserar anläggningen och säkerställer att den nya LED-lösningen är kompatibel med befintlig styrning eller rekommenderar lämpliga anpassningar vid behov.
Livslängden beror på produktval och driftsförhållanden, men moderna LED-moduler har vanligtvis betydligt längre livslängd än äldre ljuskällor.
Självklart. Vi hjälper er att analysera den befintliga anläggningen och att ta fram underlag som visar energibesparing, investeringskostnad och förväntad återbetalningstid.
Installation genomförs av behörig installatör. Vi hjälper till med produktval, dokumentation och projektstöd.
Vi hjälper dig hela vägen