Rätt ljus för rätt miljö

Miljöanpassad och energieffektiv belysning. Vårt sortiment av miljöanpassad belysning är utvecklat för att uppfylla höga krav på funktion, säkerhet och energieffektivitet. Här hittar du lösningar som är optimerade för miljöer som djurhållning, tillfälliga arbetsplatser, dekorativa installationer samt data- och serverhallar - belysning som verkligen är anpassad för miljön där den ska användas. 

Dekorativ belysning från SLV

Designbelysning för moderna miljöer

Med SLV får du armaturer som kombinerar modern design, hög ljuskvalitet och flexibel funktion. Perfekt för hotell, restauranger, kontor och bostäder där ljuset ska skapa stämning, inte bara belysa

  • Hög ljuskvalitet (SRI>90)
  • Flexibla mixandmatchserier
  • Möjlighet till styrning och dimring
Se produkter

Broadway från NVC Lighting

Driftsäker belysning för datahallar och serverrum

Broadway från NVC är utvecklad för krävande IT-miljöer där stabil drift är avgörande. Den är snabb att installera, energieffektiv och klarar höga temperaturer utan att kompromissa med ljuskvalitet.

  • Temperaturtålig upp till 50 °C
  • Högeffektivitet (160 lm/W) och lång livslängd L80 100 000h
  • Cirkulär, uppgranderingsbar konstruktion
Se produkter

Läs mer om belysningskoncepten

Uppgradera till LED – utan att byta hela armaturen 

Med LED-moduler kan du modernisera befintliga armaturer och få energieffektiv LED-belysning utan att göra ett komplett armaturbyte. Du behåller stommen – men byter ut ljuset. Läs mer.

Perfekt när: 

  • Budgeten inte räcker för nya armaturer 

  • Driftstopp är kostsamma 

  • Miljön är svåråtkomlig eller känslig 

  • Du vill bevara design- eller specialarmaturer

Läs mer

Tålig armaturserie från Hide-a-lite

Liteline IP66+ för djurstallar och tuffa miljöer

En robust armatur från Hide-a-lite som tål ammoniak, fukt och smuts. Utvecklad för djurhållning och andra krävande miljöer där driftsäkerhet och servcie är viktigt.

  • Korrosionsbeständig och lätt att rengöra
  • Utbytbara LED-moduler och valbara färgtemperatur
  • On/Off eller DALI

Miljöanpassat sortiment från Rutab AB

Tillfällig arbetsplatsbelysning för säker och effektiv arbetsmiljö

Rutab AB erbjuder robusta och flexibla belysningslösningar för byggarbetsplatser, installationer och servicejobb. Sortimentet innefattar bl.a handlampor, arbetsljus, belysningsmaster och varningsljus. Snabba att montera, lätta att flytta och bländfritt där det behövs.

  • Säker, bländfri belysning
  • Snabb installation
  • Hög IP-klass och slagtålighet
  • Energieffektiva LEDlösningar
  • Batteri-och nätdrivna alternativ för platser utan el

Se produkter