Industribelysning för en jämn och säker arbetsmiljö  

LED-armaturer för ett optimalt ljusflöde och en trygg arbetsplats.

_________________________

Att belysa industri och lagerlokal kräver en grundlig inventering och behovsanpassade lösningar beroende på hur man vill att belysningen ska fungera. Dessa typer av anläggningar har ofta högt till tak, breda väggar med höglager, långa lagergångar men även öppna arbetsytor där rätt armaturkonstruktion är viktig. Med korrekt ljussättning ges ofta stora energibesparingar samt en säker och bländfri arbetsmiljö.

Populära industriarmaturer IP44 LED

IP44 LED

Här kan du hitta vårt sortiment av IP44 LED.



Öppna industriarmaturer

Industriarmatur IP44

Höghöjds-armaturer

Industriarmaturer IP54-IP69

HIDE-A-LITE

Indline G2 IP23

Optimera anläggningen med ny teknik och ännu fler smarta styrningslösningar – nu med Casambi.

Indline Basic IP23

Pålitlig och kostnadseffektiv lösning. Industriarmatur i basmodell för lager och industrier som ersätter gamla T5- och T8-lysrör.

Se alla produkter

Välj rätt lysrörsersättare!

Konventionella lysrör med kvicksilver används fortfarande i skolor, industrilokaler och kontor. Sedan augusti 2023 är tillverkning och import inom EU förbjuden.

Byt till moderna, energieffektiva och säkrare alternativ!

Hitta lysrörsersättare

LED-belysning till industri, lager och logistik

Förbättrade ljusförhållanden, reducerad energiförbrukning och reducerat underhållsbehov är bara några av fördelarna med att se över belysningen i industrianläggningen.

wb_incandescent Reducerat underhåll – inga byten av ljuskällor, färre mörka armaturer
wb_incandescentMer ljus och förbättrade ljusförhållanden – ökat välmående, ökad produktivitet
wb_incandescentFlimmerfri teknik – reducerar olyckstillbud, minskad trötthet
wb_incandescentReducerad ljusnedgång – reducerade variationer i ljusförhållanden
wb_incandescentReducerad energiförbrukning – spar energi, miljö och pengar
wb_incandescent

Glöm inte vikten av styrning till belysningen. Belysningsstyrning ger ljus där det behövs samt en ökad energibesparing. Dessutom är det bra för miljön. Ljus när det behövs, där det behövs helt enkelt.

Öppna industriarmaturer

Vi skräddarsyr LED-omställningar  

Vi har all kompetens som behövs för att skräddarsy lösningar för alla behov och budgetar.

_________________________

Detta hjälper vi till med:

task_altInventering av befintlig anläggning
task_altFörslag på ljusberäknande belysningslösningar
task_altEnergibesparingskalkyler – från energikalkyl till fullständig LCC-analys
task_altVal av ersättningsljuskällor
task_altAlla produkter – både vid byte av armaturer eller endast ljuskälla

Läs mer

Kundprojekt

Energieffektivare belysning sparar 15 miljoner åt industri

Det känns som en no-brainer: Investera 1,8 miljoner och spara in 15 miljoner, med en återbetalningstid under två år. Samtidigt får ni en bättre arbetsmiljö och reducerar växthusgas-utsläppen. Vem tackar nej till det?

  • Energibesparing i snitt per år*: 718 094 kr
  • Reducering av koldioxidutsläpp i snitt per år: 7060 kg
  • Minskad underhållskostnad under livscykel, 20 år: 1 443 000 kr
Läs mer

Vi hjälper dig!

Vi har stor expertis inom elbilsladdning och vägleder dig genom alla beslut, både för stora och små installationer.

Du kan alltid prata med din lokala säljare, men vill du ha hjälp av en av våra specialister - skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Kontakta oss