Lysrörsutfasningen pågår - hur länge håller er belysning?

Planera omställningen till LED innan det slocknar

T5- och T8-lysrör samt flera typer av kompaktlysrör har fasats ut från marknaden. För många fastigheter, industrier och lager innebär det att reservljuskällor blir allt svårare att få tag på. När belysningen börjar fallera riskerar både arbetsmiljö, drift och energieffektivitet att påverkas.

Vanliga verksamheter som berörs

Lager- och logistikanläggningar, industrifastigheter, kontor, skolor, vårdfastigheter, flerbostadshus, parkeringsgarage, offentliga lokaler m.fl. 

Kontakta oss

Vad innebär lysrörsutfasningen?

EU har förbjudit tillverkning och import av flera ljuskällor som innehåller kvicksilver. Det innebär att T5-lysrör och T8-lysrör samt många kompaktlysrör successivt försvinner från marknaden. Befintliga installationer får användas vidare, men tillgången på ersättningsljuskällor minskar kontinuerligt.

Viktiga datum

EU:s nya RoHS-direktiv siktar på att minimera farliga ämnen i belysningsprodukter.

  • Februari 2023: Import och tillverkning av kompaktlysrör och T5-cirkellysrör förbjöds.
  • Augusti 2023: Import och tillverkning av T5- och T8-lysrör förbjöds.
  • Kommande utfasning 2027: Metallhalogen och högtrycksnatrium som används i många offentliga utomhusmiljöer fasas ut.
Läs mer hos energimyndigheten

Vad innebär det för er verksamhet?

Om er fastighet eller verksamhet använder T5-lysrör, T8-lysrör eller kompaktlysrör påverkas ni direkt av lysrörsutfasningen. Ni får svårare tillgång till ersättningsljuskällor, ökade underhållskostnader och större risk för driftstörningar.

  • Svårare att hitta ersättningsljuskällor
  • Högre underhållskostnader
  • Ökad risk för driftstörningar
  • Högre energiförbrukning än nödvändigt
  • Svårigheter att upprätthålla rätta ljusnivåer över tid

För många verksamheter är lysrörsutfasningen inte bara en utmaning, utan också en möjlighet att sänka energikostnaderna och modernisera anläggningen. Genom att komplettera med smart belysningsstyrning kan energibesparingen öka ytterligare, samtidigt som rätt mängd ljus levereras där och när det behövs.

Hur ersätter man lysrören?

Det finns flera sätt att ersätta lysrör beroende på armaturernas skick, verksamhetens behov och önskad energieffektivitet. Här är de vanligaste alternativen.

1. Nya LED-armaturer

En framtidssäker lösning med hög energieffektiviet och möjlighet till smart styrning.

Passar när:

* Befintliga armaturer är slitna eller föråldrade.

* Verksamheten har höga krav på belysningen.

* Man vill maximera energibesparingen.

2. Uppgradera med LED-retrofit

Armaturen behålls medan ljuskällor och elektronik uppgraderas till moderna CE-märkta LED-moduler.

Passar när:

* Armaturerna har lång livslängd kvar.

* Energieffektiviseringen står högst på agendan.

* Man vill minska materialförbrukningen.

3. Byt till LED-lysrör

Ett snabbt alternativ där befintlig armatur behålls och ljuskällan ersätts med LED-lysrör.

Passar när:

* Armaturerna är i gott skick.

* Budgeten är begränsad.

* Omställningen behöver ske snabbt.

Investera i ny belysning – stora besparingar 

Med energismart belysning kan besparingen öka trots att elpriset stiger. 

Här visar vi två räkneexempel på olika miljöer och kalkyler gjorda på 20 år. 

Responsive image

Produktionslager - 760 st armaturer

Investering: 1, 8 mkr
Energibesparing:79%

Återbetalningstid

- 1,9 år(elpris 1,50 kr/kWh)

Responsive image

Trapphus - 46 st armaturer

Investering:100 000 kr
Energibesparing:89%

Återbetalningstid

- 1,8 år (elpris 3 kr/kWh), 3,4 år (elpris 1.13 kr/kWh)

Vänta inte till belysningen slocknar

Utfasningen av lysrör är i full gång. Sedan 2023 är det förbjudet att tillverka och importera ljuskällor som innehåller kvicksilver inom EU. T5- och T8-lysrör, samt kompaktlysrör finns helt enkelt inte att få tag på längre.

Malin Grandert, belysningsspecialist på Rexel, berättar mer om vad lysrörsutfasningen innebär och varför det är hög tid att se över gammal belysning.

Se video

Fördelar med LED

Utfasningen av lysrör ha fått många företag att se över hela sin beslyningsanläggning. Med LED kan energianvändningen ofta minska kraftigt samtidigt som ljuskvaliteten förbättras

  • Lägre energiförbrukning
  • Längre livslängd
  • Minskat underhåll
  • Bättre ljuskvalitet
  • Kvicksilverfri teknik
  • Möjlighet till styrning med sensorer och automatik

Vi hjälper er genom hela projektet:

 

  • Inventering
  • Ljusberäkning
  • Energikalkyl
  • Produktval
  • Projektstöd
  • Dokumentation

Kontakta oss

Vanliga frågor & svar

Förbudet innebär att det sedan augusti 2023 inte är tillåtet att tillverka eller importera ljuskällor med kvicksilver i EU. Det gäller T5, T8 och kompaktlysrör (CLF).

LED ger bättre ljus, lägre energikostnader och har längre livslängd än traditionella ljuskällor. LED minskar underhållsbehovet, ger jämnare ljusnivåer och kan ge betydande kostnads- och energibesparingar över tid. Dessutom helt fria från kvicksilver och andra tungmetaller, därmed betydligt bättre för miljön samt ett säkrare alternativ än traditionella ljuskällor.

Nu när T5- och T8-lysrör inte längre går att få tag på finns olika alternativ för att framtidssäkra belysningen.

  • Byt till motsvarande LED-ljuskälla. Kontrollera alltid kompatibilitet med tillverkaren innan byte.
  • Bygg om befintliga armaturer. Vid ombyggnad måste Elsäkerhetsverkets regler följas.
  • Byt ut hela armaturen. För äldre armaturer rekommenderas byte till modernare och mer energieffektiva modeller.

En LCCkalkyl (Life Cycle Costkalkyl) visar de totala kostnaderna för en produkt eller anläggning över dess hela livslängd — inklusive inköp, installation, drift, underhåll, energiförbrukning och avveckling. Den visar också energibesparingen, miljöaspekter och återbetalningstid för en investering där man byter till LED.

Från 24 feb 2027 får armaturer med metallhalogen eller högtrycksnatrium inte tillverkas eller importeras i EU. Denna typ av belysning finns ofta i allmänna utomhusmiljöer, t.ex. parker, torg och gator. Utfasningen av dessa urladdningsljuskällor pågår och ersätts av mer energieffektiva alternativ (t.ex. LED). Kontrollera befintlig utrustning för att planera uppgraderingen av anläggningen i god tid.

Belysningsstyrning ger rätt mängd ljus bara där och när det behövs — med närvarosensorer, dagsljussensorer och zonstyrning minskar energiförbrukningen och driftkostnaderna. Det ökar också komfort och säkerhet genom att undvika mörka ytor och möjliggör anpassning av ljusnivåer efter arbetsuppgifter. Dessutom förlänger styrning armaturernas livslängd och ger bättre underlag för driftoptimering och rapportering.

En bra ljussättning bygger på flera viktiga faktorer: ljuskvalitet, tillräcklig ljusstyrka, rätt placering av armaturer och god färgåtergivning. Belysningen måste dessutom uppfylla Arbetsmiljöverkets grundkrav och designen ska gärna passa in i miljön.

Välj armaturer som är robusta, enkla att underhålla och har lång livslängd, samt är klassade för att tåla fukt och damm. Använd rörelsesensorer och styrning för att spara energi och öka tryggheten. Belysningen bör också harmonisera med byggnadens arkitektur — kombinera funktionalitet med en genomtänkt, estetisk design och följ byggnormer och säkerhetskrav.

Vad händer om man inte byter ut sina lysrör?

  • Tillgången på ersättningslysrör blir allt sämre
  • Underhållet blir mer kostsamt
  • Driftstopp kan uppstå när ljuskällor går sönder
  • Energiförbrukningen förblir höger än nödvändigt
  • Äldre armaturer riskerar att bli en framtida underhållsutmaning