2. Ledvance
  3. Utomhusbelysning
Se hela sortimentet

Hela sortimentet Startsida Kontorsbelysning Butiksbelysning Industribelysning Utomhusbelysning Kampanj

Utomhusbelysning

Utomhusbelysning spelar en viktig roll när det gäller att förbättra säkerheten och skapa en trivsam atmosfär i våra utomhusmiljöer. LED-tekniken har revolutionerat belysningsindustrin och erbjuder energisnåla lösningar med lång livslängd, vilket kan minska underhållskostnaderna. LEDVANCE erbjuder kraftfulla lösningar och den rätta belysningen för många utomhusområden och sportapplikationer.

Populära kategorier

Gatuarmaturer

Se alla produkter

Strålkastare

Se alla produkter

Upptäck våra belysningslösningar för industri

Läs mer

Upptäck sortimentet med utomhusbelysning

Se alla produkter

Våra digitala verktyg

Fast Light Calculation

Snabb och enkel ljusberäkning med Fast Light Calculation.

Testa konfiguratorn

Butiksbelysning

Handla butiksbelysning snabbt och enkelt med Snabborder.

Testa Snabborder

Professionella LED-ljuskällor

Här hittar du hela sortimentet av LED-ljuskällor - handla enkelt med vår interaktiva katalog.

Bläddra och beställ direkt i katalogen

Rekommenderade produkter

LEDVANCE
Armatur Floodlight Performance 100W/4000K Asym 55x110
E-nr: 7766158

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Floodlight Performance 50W/4000K Asym 55x110
E-nr: 7766156

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Floodlight max 600W 757 IP66 Asym
E-nr: 77668787

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Street Light Flex Small 25W 740 IP66 RV25ST
E-nr: 7728365

Lägg till i kundvagn

LEDVANCE
Armatur Street Light Flex Small 36W 740 IP66 RV25ST
E-nr: 7728366

Lägg till i kundvagn

Upptäck våra belysningslösningar för butik


Läs mer

Upptäck våra belysningslösningar för kontor


Läs mer