Resi9

Med 50 års erfarenhet är normkapslingar från Schneider Electric ett säkert och högkvalitativt val på marknaden. Den populära serien Resi9 erbjuder ett komplett sortiment av jordfelsskydd, dvärgbrytare, huvudbrytare, överspänningsskydd, förmonterade centraler och fasskenor för bostäder.

task_altResi9 lämpar sig för installation i villor och lägenheter, vare sig det är i nya byggnader eller i nyrenoverat.
task_altProdukterna är designade för att göra installationen enkel och säker.
task_altDesignen är även ergonomisk utformad med en stilren konstruktion som funkar för alla typer av bostäder.
task_altSystemet kommer med en komplett uppsättning hjälpmedel för att konfigurera centralen på ett effektivt sätt.
task_altMed innovation i fokus skapar Resi9 nya tekniska möjligheter på bostadsmarknaden.

Välj Resi9 för en mer hållbar heminstallation

Med återvunnet material och effektiv energianvändning är Resi9-serien vänligare mot planeten och dess resurser samt garanterar datatransparens. Resi9 är RoHS- och REACH-kompatibel, samt Green Premium-märkt. Produkterna har lägre klimatavtryck tack vare att de vanligaste normprodukterna från serien är tillverkade av återvunnen plast (upp till 56%).

De särskiljs med en återvinningssymbol och levereras i återvunna bruna kartonger. Schneider Electric fortsätter att leverera produkter med ökat hållbarhetstänk. Den nya kapslingen för något större centraler, PrismaSeT XS, innehåller återvunnen plast i viss utsträckning. Ge dina kunder möjligheten att uppgradera sitt hem med Resi9 och PrismaSeT XS.

Se alla produkter

Handla normprodukter med Snabborder


PrismaSeT XS normkapsling

Fler villaägare installerar smarta hem, solceller eller laddstation för elbilen i hemmet. Därmed krävs större normkapslingar med ökat utrymme. Schneiders PrismaSeT XS passar för ändamålet.

task_altEn infälld och utvändig normkapsling
task_altPassar till bostäder och kommersiella byggnader
task_altLevereras med dörr och helt bakstycke som standard
task_altAvstånd mellan DIN-skenor: 150 mm
task_altStorleken från 13 till 144 moduler
task_altFinns i 3 olika bredder
task_altKapslingen i färgen Exxact-vit
task_altKomplett med fronter, DIN-skenor, dörr och plintar för jord och neutralledare
task_altInfällnadslåda av återvunnen plast
task_altRobust med IP40 kapslingsklass
Se alla produkter

NYHET

Personskyddsbrytaren 3P+1

Nya personskyddsbrytare för 3-fas laster i Resi9-serien har lanserats av Schneider Electric. De dubbla vipporna på personskyddsbrytarna i Resi9-serien visar om den löst ut på grund av kortslutning/överlast eller jordfel. Personskyddsbrytare är ett alternativ till vanlig jordfelsbrytare och är ett mycket bra komplement för alla typer av belastningar där man vill ha ett separat skydd.

Detta då det inte rekommenderas att lägga för mycket belastning på samma jordfelsbrytare. Personskyddsbrytaren kommer i sju olika varianter från 10-25A och med 2 olika märkutlösningsströmmar, 30 och 300mA. 30 mA används som personskydd för bland annat spa-bad, pumpar och 300 mA används som brandskydd för bland annat värmepannor, pumpar, fläktar eller installationer inom lantbruk och trädgårdsmästerier.

Se alla produkter

Överspänningsskydd

Elektroniska enheter som TV, datorer och andra hushållsapparater blir allt vanligare i våra hem. Men det räcker med ett blixtnedslag eller en strömpeak i elnätet för att prylarna ska skadas.

Vad är lösningen?

Ett Resi9 överspänningsskydd på inkommande matning i centralen. Överspänningsskyddet dämpar överspänningen så att den aldrig når en nivå som är skadlig för elektroniken. Om längden mellan centralen och lasten överstiger 10 meter rekommenderas att använda finskydd typ 3 för känslig utrustning som till exempel dator, TV och ljudanläggningar.

Gå till produkten

Upptäck Schneider Electrics hållbara erbjudande här!